Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
materiale
plastica
qualità del materiale
vinile
colore
giallo
persistente
fissaggio autoadesivo
con testo di avviso/segnalazione
con simbolo di avviso/segnalazione
intensità
0.1 mm
larghezza
50 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te