Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM1112HT012
Cod. Produttore
1112HT012
Cod. EAN
8016692899350

Informazioni di prodotto

ETICH.AVVERTIMENTO WST-OTY 40X150MM.+TESTO

materiale

plastica

colore

giallo

persistente

fissaggio autoadesivo

con testo di avviso/segnalazione

intensità

0.1 mm

altezza

40 mm

larghezza

150 mm

Produttore

ETICH.AVVERTIMENTO WST-OTY 40X150MM