Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM1100HT006
Cod. Produttore
1100HT006
Cod. EAN
8016692781518

Informazioni di prodotto

ETICH.AVVERTIMENTO WST-OTY 25X50MM.+TESTO

materiale

plastica

qualità del materiale

vinile

colore

giallo

persistente

fissaggio autoadesivo

con testo di avviso/segnalazione

con simbolo di avviso/segnalazione

intensità

0.1 mm

altezza

25 mm

larghezza

50 mm

Produttore

ETICH.AVVERTIMENTO WST-OTY 25X50MM.