Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM2453HT015
Cod. Produttore
2453HT015
Cod. EAN
8016692898841

Informazioni di prodotto

ETICH. AVVERTIMENTO WST-LSY 37X74MM.+TESTO

materiale

plastica

colore

giallo

persistente

fissaggio autoadesivo

con testo di avviso/segnalazione

con simbolo di avviso/segnalazione

intensità

0.1 mm

altezza

37 mm

larghezza

74 mm