Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM2653HT081
Cod. Produttore
2653HT081
Cod. EAN
8016692483290

Informazioni di prodotto

ETICH.AVVERTIMENTO WST-LAY37X74MM.+ TESTO

larghezza

74 mm

altezza

37 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

giallo

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica