Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM2655HT016
Cod. Produttore
2655HT016
Cod. EAN
8016692899992

Informazioni di prodotto

ETICH. AVVERTIMENTO WST-LAY 65X131MM.+TESTO
Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

materiale

plastica

colore

giallo

persistente

fissaggio autoadesivo

con testo di avviso/segnalazione

con simbolo di avviso/segnalazione

intensità

0.1 mm

altezza

52 mm

larghezza

105 mm