Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM2655HT081
Cod. Produttore
2655HT081
Cod. EAN
8016692500942

Informazioni di prodotto

ETICH.AVVERTIMENTO WST-LAY 65X131 MM.+TESTO
Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

larghezza

131 mm

altezza

65 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

giallo

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica