Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM2655HT056
Cod. Produttore
2655HT056
Cod. EAN
8016692500881

Informazioni di prodotto

ETICH.AVVERTIMENTO WST-LAY 65X131 MM.+TESTO

materiale

plastica

colore

giallo

persistente

fissaggio autoadesivo

con testo di avviso/segnalazione

con simbolo di avviso/segnalazione

intensità

0.1 mm

altezza

65 mm

larghezza

131 mm