Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM2655HT039
Cod. Produttore
2655HT039
Cod. EAN
8016692500829

Informazioni di prodotto

ETICH.AVVERTIMENTO WST-LAY 65X131 MM.+TESTO

larghezza

131 mm

altezza

65 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

giallo

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica