Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2653HT072
Cod. Produttore
2653HT072
Cod. EAN
8016692500782

Informazioni di prodotto

ETICH.AVVERTIMENTO WST-LAY 37X74 MM.+TESTO
Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

74 mm

altezza

37 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione