Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM2653-HT072
Cod. Produttore
2653-HT072
Cod. EAN
8016692500782

larghezza

74 mm

altezza

37 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

giallo

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

ETICH.AVVERTIM.WST-LAY DIMENS.37X74