Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM1412-HT015
Cod. Produttore
1412-HT015
Cod. EAN
8016692435527

larghezza

150 mm

altezza

40 mm

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

colore

Bianco

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

Produttore

ETICH.AVVERT.WST-OTW DIMENS.40X150