Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM201203
Cod. Produttore
201203
Cod. EAN
8016692343655

Informazioni di prodotto

ETICH.AVVERT.WS-HS -ALTA TEMPERATURA- 100MM

larghezza

100 mm

fissaggio autoadesivo

colore

giallo

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

ETICH.AVVERT.WS-HS -ALTA TEMPERATUR