Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM2655HT061-GB
Cod. Produttore
2655HT061-GB
Cod. EAN
8016692762760

Informazioni di prodotto

ETICH.AVV.WST-LAY DIMEN.65X131 + TESTO INGL

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

colore

giallo

persistente

fissaggio autoadesivo

con testo di avviso/segnalazione

con simbolo di avviso/segnalazione

intensità

0.1 mm

altezza

65 mm

larghezza

131 mm