Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM2653HT061-IT-
Cod. Produttore
2653HT061-IT-GB
Cod. EAN
8016692828879

Informazioni di prodotto

ETICH.AVV.WST-LAY 37X74MM TESTO ITAL.+INGL.

materiale

plastica

colore

giallo

persistente

fissaggio autoadesivo

con testo di avviso/segnalazione

con simbolo di avviso/segnalazione

intensità

0.1 mm

altezza

37 mm

larghezza

74 mm