Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM700902
Cod. Produttore
700902
Cod. EAN
8016692352855

Informazioni di prodotto

ETICH.APP.CS-EP-TERRA DI PROTEZIONE- 20MM

diametro

20 mm

fissaggio autoadesivo

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

colore

Bianco