Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM204500-D
Cod. Produttore
204500-D
Cod. EAN
8016692453200

Informazioni di prodotto

ETIC.WSE EMERG.X PULS.22,5MM-DIM.60 TEDESCO

intensità

0.1 mm

diametro

60 mm

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

colore

giallo