Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM220201
Cod. Produttore
220201
Cod. EAN
8016692349176

Informazioni di prodotto

ETIC.PRESCR.MS-WD PROTEGGERE L'UDITO 50MM

intensità

0.1 mm

diametro

100 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

plastica

qualità del materiale

PVC

colore

blu

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

ETIC.PRESCR.MS-WD-PROTEGGERE L UDIT