Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE220401
Cod. Produttore
220401
Cod. EAN
8016692902920

Informazioni di prodotto

ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-MM, SIMBOLO INDOSSARE LA MASCHERINA PROTETTIVA, DIMENSIONE 50mm
Descrizione del produttore: Composte dai simboli di prescrizione e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Blu

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

50 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione