Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170909/100
Cod. Produttore
2170909/100
Cod. EAN
4044777490714

Informazioni di prodotto

ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE
Descrizione del produttore: Cavo di rete ETHERLINE TRAIN FLEX categoria 7, costituito da 4 coppie di fili intrecciati con sezione 24 AWG e 8 conduttori totali. Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati e resistenza alla flessione, ideale per applicazioni industriali e ambienti con sollecitazioni meccaniche. Il cavo assicura un'ottima schermatura e stabilità del segnale, offrendo affidabilità e durata nel tempo per installazioni di rete ad alta velocità.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

marcatura filo

Colore

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

8,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

86 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,8 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 90 °C

Produttore

ETHERLINE TRAIN FLEX CAT.7 4X2X24/7