Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per industria /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170907
Cod. Produttore
2170907
Cod. EAN
4044777490653

Informazioni di prodotto

ETHERLINE TRAIN Cat.5e 4x2x24/7 PE
Descrizione del produttore: Cavo Ethernet di categoria 5E con 8 fili, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Composto da quattro coppie di conduttori intrecciati da 24 AWG, rivestiti in polietilene per una maggiore resistenza e durata nel tempo. Ideale per installazioni di rete che richiedono affidabilità e stabilità del segnale. La struttura robusta assicura protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendo questo cavo adatto sia ad ambienti domestici che professionali.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

76 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

7,7 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 90 °C

Produttore

ETHERLINE TRAIN CAT.5E 4X2X24/7 PE