› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN in rame per industria e applicazioni varie

ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 GN

Cod. Rexel RR24441353
Cod. Produttore 24441353
Cod. EAN 4056155440747

Informazioni principali

  • Categoria: LAN CAT.6A
  • Lunghezza: 7,5 m
  • Colore: Verde
  • Serie: ETHERLINE
  • Velocità: Alta velocità
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Rete affidabile
  • Applicazione: Connessione rete

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 GN, un elemento essenziale per garantire una connessione di rete affidabile e veloce. Prodotto con materiali di alta qualità, questo cavo offre prestazioni eccellenti per applicazioni di rete ad alta velocità. Il colore verde aggiunge un tocco di freschezza, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Scegliere ETHERLINE significa optare per una tecnologia avanzata in grado di soddisfare le esigenze moderne di connettività.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Verde

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 7,5 GN