› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN in rame per industria e applicazioni varie

ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 GN

Cod. Rexel RR24441350
Cod. Produttore 24441350
Cod. EAN 4056155440716

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Velocità dati: fino a 10 Gbps
  • Colore: Verde
  • Lunghezza: 2,0 m
  • Applicazione: Reti Ethernet
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Uso: Professionale e domestico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo l'ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 GN, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate nelle reti Ethernet. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una trasmissione dati ottimale, supportando velocità fino a 10 Gbps. Il suo design in verde non solo è esteticamente gradevole, ma contribuisce anche a una facile identificazione nelle installazioni. Ideale per applicazioni di rete in ambienti professionali e domestici, l'ETHERLINE LAN CAT.6A è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e velocità.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Verde

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 GN
€ 7,32 x 1 pz.