› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN in rame per industria e applicazioni varie

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 GN

Cod. Rexel RR24441349
Cod. Produttore 24441349
Cod. EAN 4056155440709

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Colore: Verde
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Velocità dati: 10 Gbps
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: Premium
  • Uso: Rete ad alte prestazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 GN, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori nella trasmissione dati. Con una classificazione merceologica di 040801, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono velocità elevate e affidabilità. Realizzato con materiali premium, il suo design in verde non solo è funzionale ma si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Sperimenta una connettività senza pari con l'ETHERLINE LAN CAT.6A.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Verde

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 1,5 GN
€ 6,28 x 1 pz.