› Cavi › Cavi Lan rame e fibra per rete dati › Cavi LAN in rame per industria e applicazioni varie

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 GN

Cod. Rexel RR24441346
Cod. Produttore 24441346
Cod. EAN 4056155440679

Informazioni principali

  • Categoria: CAT.6A
  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Colore: Verde
  • Uso: Rete Ethernet
  • Materiali: Alta qualità
  • Trasmissione: Affidabile e veloce
  • Serie: ETHERLINE LAN
  • Applicazione: Professionale e domestica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 GN, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle connessioni Ethernet. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce, ideale per ambienti professionali e domestici. Il colore verde non solo aggiunge un tocco di stile, ma facilita anche l'identificazione nelle installazioni. Scegli l'ETHERLINE LAN per una connettività superiore e una rete sempre performante.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Verde

categoria

6A (TIA)

ETHERLINE LAN CAT.6A 0,25 GN