Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM204500-E
Cod. Produttore
204500-E
Cod. EAN
8016692453224

Informazioni di prodotto

ET.WSE EMERG.X PULS.22,5MM-DIM.60 SPAGNOLO

diametro

60 mm

intensità

0.1 mm

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

persistente

colore

giallo

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica