Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1847640000
Cod. Produttore
1847640000
Cod. EAN
4032248366354

Informazioni di prodotto

  • Serie: LaserMark
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Uso: Marcatori identificativi
  • Compatibilità: stampanti e plotter
Il prodotto WD1847640000 si presenta con una finitura di colore giallo, caratteristica che lo rende facilmente identificabile in ambienti elettrici. Non presenta proprietà magnetiche né trasparenza, garantendo una robustezza e affidabilità nelle applicazioni in cui viene impiegato. La sua denominazione tecnica ET S7-400-GE-A4-3 suggerisce un utilizzo specifico nel settore elettrico, offrendo precisione e qualità. La serie LaserMark indica una lavorazione con marcatura laser, sinonimo di durata e resistenza nel tempo. Questo materiale elettrico è progettato per assicurare performance costanti e sicurezza negli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Giallo

larghezza

13,5 mm

altezza

251 mm

lunghezza

251 mm

Serie

LaserMark

Produttore

Marcatori identificazione elettrica ET S7-400-GE-A4-3 per automazione industriale