Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1865460000
Cod. Produttore
1865460000
Cod. EAN
4032248434138

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ET S7-300-TU-A4-2
  • Serie: LaserMark
  • Marcatori per attrezzature
  • Compatibile con stampanti
  • Utilizzo con plotter
  • Software dedicato richiesto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

ET S7-300-TU-A4-2 è un componente elettrico progettato per applicazioni industriali, caratterizzato da una costruzione robusta e affidabile. Questo dispositivo, privo di caratteristiche magnetiche e trasparenza, presenta un colore definito come "Altro", indicativo di una finitura specifica adatta a contesti tecnici. La sua integrazione è facilitata dalla compatibilità con sistemi di automazione avanzati, garantendo prestazioni ottimali in ambienti di controllo e monitoraggio. La tecnologia LaserMark assicura una marcatura precisa e duratura, confermando l'attenzione alla qualità e alla tracciabilità del prodotto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Altro

larghezza

17,3 mm

altezza

208 mm

lunghezza

208 mm

Serie

LaserMark

Produttore

Componente elettrico robusto ET S7-300-TU-A4-2 per automazione industriale