Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1865440000
Cod. Produttore
1865440000
Cod. EAN
4032248434114

Informazioni di prodotto

  • Serie: LaserMark
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 12x50 mm
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: Marcatori identificativi
  • Compatibilità: stampante/plotter

Documentazione tecnica

ET S7-12/50-TU-A4 è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione. Realizzato per garantire prestazioni costanti, è privo di caratteristiche magnetiche e trasparenze, con una finitura di colore definito come "Altro". Questo prodotto si distingue per la sua compatibilità e versatilità nell’ambito dell’impiantistica elettrica, offrendo una soluzione efficiente per esigenze tecniche specifiche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Altro

larghezza

12 mm

altezza

50 mm

lunghezza

50 mm

Serie

LaserMark

Produttore

Marcatori identificazione attrezzatura etichettabili per impianti elettrici