Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY226806
Cod. Produttore
226806
Cod. EAN
8016978012060

Informazioni di prodotto

Miscelatori da palo versatili, ideali per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore a morsetto
  • Risparmio di tempo con configurazioni a 2 o 3 ingressi
  • Compatibilità con utilizzo come demiscelatori per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità del segnale migliorata
  • Ottimizzazione della distribuzione grazie alla tecnologia splitter
  • Possibile riduzione dei consumi energetici grazie a componenti efficienti
Miscelatori da palo con 2 o 3 ingressi con connettore a morsetto, possono essere impiegati come demiscelatori entrando dal morsetto miscelato (Mix).

frequenza

47 MHz

numero di uscite

1

numero di ingressi

3

tipo di collegamento

morsetto

esecuzione

combinatore/filtro di zona

Produttore

ESVUU MISCELATORE