Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1919890000
Cod. Produttore
1919890000
Cod. EAN
4032248556892

Informazioni di prodotto

  • Serie: Cartellini per morsetti
  • Dimensioni: 8/20 DIN A4
  • Colore: Bianco
  • Uso: Etichettatura morsetti
  • Compatibilità: Stampante/plotter
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Materiale: Adatto per marcatori
  • Applicazione: Marcatura chiara e duratura

Documentazione tecnica

Cartellini per morsetti di colore bianco, ideali per l’identificazione e l’organizzazione dei collegamenti elettrici su barre DIN. Realizzati per garantire una chiara leggibilità e una facile applicazione, questi cartellini offrono una soluzione pratica e funzionale per migliorare la sicurezza e l’efficienza negli impianti elettrici. Adatti a diverse esigenze di marcatura, contribuiscono a mantenere ordine e precisione nei quadri elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

dimensione modulare

7 mm

Serie

Cartellini per morsetti

Produttore

Marcatore morsetti ESO 8/20 resistente per impianti elettrici DIN