Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1724760000
Cod. Produttore
1724760000
Cod. EAN
4008190373009

Informazioni di prodotto

ESG 9/17 MC NE WS

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

altezza

0.8 mm

larghezza

9 mm

lunghezza

17 mm

Serie

ESG