Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELESB2522N14
Cod. Produttore
ESB2522N14
Cod. EAN
4013614518065

Informazioni di prodotto

Il contattore ESB25..N garantisce prestazioni affidabili e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie a design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Compatibilità con carichi monofase e trifase fino a 25 A

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico
  • Protezione integrata da sovratensioni
  • Funzionamento silenzioso senza ronzii
The ESB25..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 25 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

tensione d’esercizio nominale

220 V

corrente d’esercizio nominale

25 A

categoria di utilizzo

7

tensione di azionamento nominale

12 V

tipo di tensione d’esercizio

AC/DC

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

numero di contatti di chiusura

2

numero di contatti di riposo

2

numero di unità di suddivisione

2

profondità di incasso

58 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

ABB

ESB25-22N-14 12V C.C./C.A.