Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELESB2522N06
Cod. Produttore
ESB2522N06
Cod. EAN
4013614517921

Informazioni di prodotto

ESB25-22N-06 230V C.C./C.A.

Documentazione tecnica

Scopri il modello ELESB2522N06, un dispositivo versatile progettato per offrire prestazioni eccellenti sia in corrente continua che alternata. Con una tensione di 230V, è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. Perfetto per professionisti e appassionati del settore elettrico, questo prodotto rappresenta una scelta intelligente per chi cerca qualità e prestazioni superiori.

dispositivi supplementari possibili

categoria di utilizzo

7

tensione di azionamento nominale

230 V

tipo di tensione d’esercizio

AC/DC

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di unità di suddivisione

2

profondità di incasso

58 mm

numero di contatti di chiusura

2

numero di contatti di riposo

2

tensione d’esercizio nominale

220 V

corrente d’esercizio nominale

25 A

Produttore

ABB

ESB25-22N-06 230V C.C./C.A.