Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELESB1611N05
Cod. Produttore
ESB1611N05
Cod. EAN
3471523007093

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi dell'ELESB1611N05, progettato per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi a 240V in corrente continua e alternata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità e durata nel tempo
  • Consumo energetico ottimizzato per ridurre i costi
  • Materiali di alta qualità per garantire sicurezza
Scopri l'ELESB1611N05, un dispositivo versatile progettato per operare a 240V in corrente continua e alternata. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e prestazioni elevate, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ELESB1611N05 offre una soluzione efficace per le tue esigenze elettriche, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Scegli un prodotto che unisce innovazione e funzionalità per i tuoi progetti.

dispositivi supplementari possibili

categoria di utilizzo

7

tensione di azionamento nominale

240.0 V

tipo di tensione d’esercizio

AC/DC

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di unità di suddivisione

1

profondità di incasso

58 mm

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti di riposo

1

tensione d’esercizio nominale

220 V

corrente d’esercizio nominale

16 A

Produttore

ABB

ESB16-11N-05 240V C.C./C.A.