Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L180632N30
Cod. Produttore
80632N30
Cod. EAN
8033913521234

Informazioni di prodotto

EPITAX 19 1L 2W CRI92 BG
L180632N30 è un prodotto innovativo di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Con una finitura in EPITAX 19, questo dispositivo si distingue per la sua efficienza energetica e per un indice di resa cromatica CRI92, che garantisce una luce naturale e vivace. La sua struttura è realizzata con materiali selezionati, assicurando durata e resistenza nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni in ambienti che richiedono un'illuminazione di alta qualità, rendendolo perfetto per spazi commerciali e residenziali. La combinazione di tecnologia avanzata e design funzionale rende L180632N30 una scelta eccellente per chi cerca soluzioni luminose affidabili e performanti.

Produttore

EPITAX 19 1L 2W CRI92 BG