› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

EPIC SIGNAL M23 A1 N (5)

Cod. Rexel RR72004000
Cod. Produttore 72004000
Cod. EAN 4044773621624

Informazioni principali

  • Serie: EPIC SIGNAL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: durevole
  • Protezione: efficace
  • Applicazione: industriale
  • Design: elegante e funzionale
  • Robustezza: eccezionale
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'EPIC M23 A1 N (5) GEHAEUSE è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Realizzato con materiali durevoli, offre una robustezza eccezionale e una protezione efficace per le apparecchiature elettriche. Il suo design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni industriali, questo prodotto è sinonimo di affidabilità e innovazione, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

schermato

rivestimento scatola

Altro

EPIC SIGNAL M23 A1 N (5)
€ 14,39 x 1 pz.