Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73002768
Cod. Produttore
73002768
Cod. EAN
4044773771190

Informazioni di prodotto

EPIC M23 6E SLM (5) EINSATZ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC M23 6E SLM, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici ne fa una scelta versatile per professionisti e appassionati. Con l'EPIC M23 6E SLM, puoi contare su un prodotto che unisce innovazione e funzionalità, perfetto per ogni esigenza elettrica.

tensione nominale

150 V

numero di poli

6

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

15 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

6

Produttore

EPIC SIGNAL M23 6E SLM (5)