Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73028000
Cod. Produttore
73028000
Cod. EAN
4044773622843

Informazioni di prodotto

EPIC M23 17P SLM (5) EINSATZ
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC M23 17P SLM (5) EINSATZ, una soluzione innovativa per le tue esigenze elettriche. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano durata e affidabilità. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, rendendo il lavoro più efficiente e sicuro. Con l'EPIC M23 17P SLM, puoi contare su un prodotto che soddisfa gli standard più elevati nel settore elettrico.

tensione nominale

50 V

numero di poli

17

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

7 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Produttore

EPIC SIGNAL M23 17P SLM (5)