Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73028010
Cod. Produttore
73028010
Cod. EAN
4044773622836

Informazioni di prodotto

EPIC M23 17P SLM (20) EINSATZ
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC M23 17P SLM, un eccezionale componente elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Questo prodotto, realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata. Con un design innovativo, l'EPIC M23 17P SLM si integra perfettamente in diversi sistemi elettrici. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per professionisti del settore. Scegli un prodotto che unisce tecnologia avanzata e robustezza.

tensione nominale

50 V

numero di poli

17

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

7 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Produttore

EPIC SIGNAL M23 17P SLM (20)