Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73018500
Cod. Produttore
73018500
Cod. EAN
4044773622867

Informazioni di prodotto

EPIC M23 17E BLMS (5) EINSATZ
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC M23 17E BLMS, un componente di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo prodotto assicura prestazioni eccellenti e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, offrendo una soluzione efficiente e innovativa. L'EPIC M23 17E BLMS è la scelta perfetta per professionisti che cercano qualità e prestazioni superiori.

tensione nominale

50 V

numero di poli

17

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

7 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Produttore

EPIC SIGNAL M23 17E BLMS (5)