Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73018510
Cod. Produttore
73018510
Cod. EAN
4044773622850

Informazioni di prodotto

EPIC M23 17E BLMS (20) EINSATZ
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC M23 17E BLMS, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo articolo è ideale per applicazioni professionali. La sua colorazione elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. Con una classificazione merceologica di 090108, l'EPIC M23 17E BLMS garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore.

tensione nominale

50 V

numero di poli

17

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

7 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Produttore

EPIC SIGNAL M23 17E BLMS (20)