Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73002714
Cod. Produttore
73002714
Cod. EAN
4044773624601

Informazioni di prodotto

EPIC M23 12P SLM (5) EINSATZ
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC M23 12P SLM, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo articolo è realizzato con materiali resistenti, offrendo durabilità e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design innovativo, l'EPIC M23 12P SLM è perfetto per chi cerca soluzioni efficienti e moderne nel settore elettrico. Un must-have per professionisti e appassionati del settore.

tensione nominale

100 V

numero di poli

12

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

7 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Produttore

EPIC SIGNAL M23 12P SLM (5)