› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

EPIC SIGNAL M23 12P BLMS (5)

Cod. Rexel RR73002716
Cod. Produttore 73002716
Cod. EAN 4044773624618

Informazioni principali

  • Serie: EPIC M23
  • Numero poli: 12
  • Tipo: BLMS (5)
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Precisione e sicurezza
  • Design: Innovativo
  • Affidabilità: Robusto
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC M23 12P BLM, un eccellente componente elettrico progettato per garantire prestazioni superiori. Questo prodotto, realizzato in materiali di alta qualità, offre robustezza e affidabilità. Con un design innovativo, l'EPIC M23 è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. Scegli l'EPIC M23 12P BLM per un'esperienza di utilizzo senza pari.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

100 V

numero di poli

12

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

7 A

Numero min. di cicli di innesto

100

EPIC SIGNAL M23 12P BLMS (5)
€ 8,55 x 1 pz.