Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR73002722
Cod. Produttore
73002722
Cod. EAN
4044773624670

Informazioni di prodotto

EPIC M23 12E BLM (5) EINSATZ
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC M23 12E BLM (5) EINSATZ, un prodotto della rinomata famiglia EPIC. Progettato per applicazioni elettriche, questo componente offre prestazioni eccezionali e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza. La sua versatilità lo rende ideale per diversi utilizzi nel settore elettrico. Scegliendo l'EPIC M23 12E BLM (5) EINSATZ, ti assicuri un prodotto che soddisfa le esigenze più elevate in termini di efficienza e qualità.

tensione nominale

100 V

numero di poli

12

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

7 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Produttore

EPIC SIGNAL M23 12E BLMS (5)