Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR44420106
Cod. Produttore
44420106
Cod. EAN
4044773802832

Informazioni di prodotto

EPIC SIGNAL M23 12E BEM (5)
Descrizione del produttore: L'EPIC SIGNAL M23 12E BEM (5) è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo offre affidabilità e durata nel tempo. La sua progettazione innovativa assicura un segnale chiaro e stabile, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Con un design compatto e funzionale, l'EPIC SIGNAL M23 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, soddisfacendo le esigenze professionali più elevate.

tensione nominale

100 V

numero di poli

12

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

7 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Produttore

EPIC SIGNAL M23 12E BEM (5)