Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR44420122
Cod. Produttore
44420122
Cod. EAN
4044774385013

Informazioni di prodotto

EPIC M23 12E B D-Sub (5) EINSATZ
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC M23 12E B D-SUB (5) EINSATZ, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Progettato con precisione, questo prodotto offre un'affidabilità superiore e una connettività ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni eccellenti in ogni applicazione. La sua versatilità lo rende ideale per vari progetti, assicurando un'installazione semplice e veloce. Scegli l'EPIC M23 per un'esperienza elettrica senza compromessi.

tensione nominale

100 V

numero di poli

12

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

7 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Produttore

EPIC SIGNAL M23 12E B D-SUB (5)