Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR44423102
Cod. Produttore
44423102
Cod. EAN
4044776705345

Informazioni di prodotto

EPIC M17 SIGNAL D6 8 M 3,5-11 (5)
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC M17 SIGNAL D6, un cavo di alta qualità lungo 8 metri, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con un diametro di 3,5-11 mm, questo cavo è perfetto per garantire una trasmissione del segnale affidabile e senza interferenze. Realizzato con materiali di prima scelta, l'EPIC M17 SIGNAL D6 offre durabilità e resistenza, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore elettrico. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi.

tensione nominale

74 V

schermato

Materiale del corpo

Zinco

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

8 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Produttore

EPIC SIGNAL M17 D6 8 M 3,5-11 (5)