Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR44423100
Cod. Produttore
44423100
Cod. EAN
4044776705321

Informazioni di prodotto

EPIC M17 SIGNAL D6 8 F 3,5-11 (5)
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC M17 SIGNAL D6 8 F 3,5-11, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Questo connettore offre una connessione sicura e affidabile, ideale per ambienti professionali. Realizzato con materiali resistenti, l'EPIC M17 SIGNAL è perfetto per soddisfare le esigenze più impegnative. La sua versatilità e robustezza lo rendono una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori.

tensione nominale

74 V

schermato

Materiale del corpo

Zinco

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

8 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Produttore

EPIC SIGNAL M17 D6 8 F 3,5-11 (5)