Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR44423103
Cod. Produttore
44423103
Cod. EAN
4044776705352

Informazioni di prodotto

EPIC M17 SIGNAL D6 17 M 3,5-11 (5)
Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC M17 SIGNAL D6, un cavo di alta qualità lungo 17 metri, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con un'ampia gamma di connettori da 3,5 a 11, questo cavo offre versatilità e affidabilità. Realizzato con materiali di prima scelta, l'EPIC M17 SIGNAL D6 è ideale per professionisti che richiedono soluzioni robuste e durevoli. Scegli un prodotto che unisce innovazione e qualità, perfetto per ogni esigenza elettrica.

tensione nominale

48 V

schermato

Materiale del corpo

Zinco

grado di inquinamento

3

corrente nominale In

3,6 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Produttore

EPIC SIGNAL M17 D6 17 M 3,5-11 (5)